セトールTGL

セトールTGL - シッケンズセトールTGL - シッケンズセトールTGL - シッケンズセトールTGL - シッケンズ

柔軟性、通気性に優れる厚めの塗膜を形成します。
無色透明な塗膜は木材本来の色調を生かし、ツヤのある高級な仕上がり感を演出します。
光沢はプラス(高光沢)とサティン(中間光沢)の2種類があります。
セトールHLSeで着色した部分の上塗りに使用することも可能です。

用途屋外木部:軒天、梁、垂木、ドア、窓枠、ポーチ柱、玄関回りなど主な用途屋外用クリアー種別油性比重0.92塗布方法刷毛危険等級乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗回数2~3回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約12
注意
※デッキ床面などの耐摩耗性が必要な個所には使用しないでください。
※直射日光にさらされる箇所には、セトールHLSe(着色)、セトールFilter7プラス、セトールノバテックを使用してください。
※用具の洗浄には塗料用シンナーをご使用ください。
※色調や仕上がり感は樹種、塗装回数などにより異なります。
※顔料を含まないので、直射日光にさらされる箇所には使用しないでください。
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19632473-1缶(16L)プラス(高光沢)000クリアー16L
73,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19632489-1缶(16L)サティン(中間光沢)000クリアー16L
73,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19632498-1缶(4L)プラス(高光沢)000クリアー4L
20,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19632507-1缶(4L)サティン(中間光沢)000クリアー4L
20,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
19632516-1缶(1L)プラス(高光沢)000クリアー1L
4,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
19632525-1缶(1L)サティン(中間光沢)000クリアー1L
4,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19632516-19632498-- セトールTGL シッケンズ 19632498セトールTGLシッケンズ1缶(4L)
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする