セトールBLデコール(水性)

セトールBLデコール(水性) - シッケンズセトールBLデコール(水性) - シッケンズセトールBLデコール(水性) - シッケンズセトールBLデコール(水性) - シッケンズセトールBLデコール(水性) - シッケンズセトールBLデコール(水性) - シッケンズセトールBLデコール(水性) - シッケンズセトールBLデコール(水性) - シッケンズ

屋内の壁面、天井、建具、造作材などに使用可能な着色タイプの木部用水性塗料です。
木目を生かした仕上がりが美しく、パステルカラーを含めた全20色のカラーラインナップはデザインの可能性を広げます。
低臭で乾燥時間も短く、単独仕上げが可能です。

用途屋内木部:壁、天井、ドア、造作部材、家具など(浴室木部は対象外)主な用途屋内用彩色種別水性比重1.04塗布方法刷毛乾燥時間(時間)6使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗回数2回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約15内容量1缶(2.5L)
注意
※屋外には使用しないでください。
※浴室木部へのご使用はできません。
※セトールBLユニトップを上塗りすることで、撥水性、耐摩耗性が向上します。
※床、階段などは水性フロアーを上塗りしてください。
※成分中に水を含みますので、保管時等は凍結にご注意ください。
※乾燥が早いためムラになりやすい場合があります。特に下塗りは木材の吸込みも影響します。塗りにくい場合は水で希釈してからの塗装をお薦めします。
※色調や仕上がり感は樹種、塗装回数などにより異なります。
全20種類を絞り込む
20種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19632699-No.01
15,250
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19632708-No.02
15,250
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19632717-No.03
15,250
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19632726-No.04
15,250
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19632735-No.05
15,250
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19632753-No.07
15,250
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19632769-No.08
15,250
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19632778-No.09
15,250
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19632787-No.10
15,250
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19632796-No.11
15,250
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19632805-No.12 ナチュラル
15,250
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19632814-No.13 ライトオーク
15,250
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19632823-No.14 ダークオーク
15,250
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19632839-No.15 チーク
15,250
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19632848-No.16 マホガニー
15,250
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19632857-No.17 ウォルナット
15,250
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19632866-No.18
15,250
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19632875-No.19 エボニー
15,250
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19632884-No.20
15,250
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19632744-No.06
15,250
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする