遮熱シートトップ100

遮熱シートトップ100 - 東日本塗料遮熱シートトップ100 - 東日本塗料

遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。
1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。

特性トップコート主な用途ベランダ密度1.22粘度(mPa・s)18000危険物の類別非危険物希釈率(%)(水道水)ローラー:5~10、エアレス:30~40塗り重ね可能時間(時間)2(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※強風下、降雨・降雪時または、それが予想される場合は、施工を避けて下さい
※動植物に影響を及ぼす可能性がありますので施工時及び施工後の換気を十分に行ってください
※密着不良、ひび割れ、仕上がり不良の原因となりますので気温5℃以下、湿度8 %以上での施工は避けてください
※遮熱シートトップ・シートトップは水性タイプのため、積雪地方のトップコートにはスーパートップ遮熱または弾性トップ14をご使用下さい
全14種類を絞り込む
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
塗布面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196344581缶(3kg)A-1 マスカットグリーン10~15
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
196344671缶(3kg)A-2 エメラルドグリーン10~15
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
196344761缶(3kg)A-3 フレッシュグリーン10~15
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
196344851缶(3kg)A-4 フォックスグレー10~15
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
196344941缶(3kg)A-5 サンドベージュ10~15
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
196345031缶(3kg)A-6 スカーレットブラウン10~15
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
196345191缶(3kg)クールグレー10~15
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
196345281缶(16kg)A-1 マスカットグリーン53~80
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
196345371缶(16kg)A-2 エメラルドグリーン53~80
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
196345461缶(16kg)A-3 フレッシュグリーン53~80
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
196345551缶(16kg)A-4 フォックスグレー53~80
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
196345641缶(16kg)A-5 サンドベージュ53~80
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
196345731缶(16kg)A-6 スカーレットブラウン53~80
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
196345891缶(16kg)クールグレー53~80
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする