漂白セラックニス

漂白セラックニス - 東日本塗料
(2件のレビュー)

希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。
速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。
アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。
塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。

用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。クリヤー主な用途危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L特性密着性、速乾、研磨ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性内容量1缶(3kg)
注意
※使用前によく撹拌してください
※塗装時の湿度に注意してください
※塗膜は耐水性が弱いので屋外には不向きです
※艶消し剤等による艶調整はできませんのでご注意ください
※古くなると色が濃くなったり乾きが悪くなったりしますので開巻後は早めに使用してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19634853
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19634853
2025-06-20
用途: 端材で作った椅子や小物入れの下塗りに使用

伸びが良くて、乾きも早く、次の作業に早く取りかかれます。

2019-06-15
用途: オイルステインの仕上げに
製造業

オイルステイン乾燥後、本セラックニスを塗布しています。
漂白タイプなので、色は若干濃くなる程度です。
ツヤも出ますがテカテカしたツヤではなく、落ち着いた感じに仕上がります。
オイルステインの風味を生かしたままコーティングしたい方に最適と思います。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする