ホームボックス

ホームボックス - JEJアステージホームボックス - JEJアステージホームボックス - JEJアステージホームボックス - JEJアステージ
(4件のレビュー)

ポリタンクと一緒に高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。壁際に置いたままフタカバーの開閉ができ、片手で簡単に開けられます。正面と後ろに市販の南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。

質量(kg)約5.3ブラウン材質(本体)ポリプロピレン収納量(最大)72kg/18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個外寸法・幅(mm)920外寸法・高さ(mm)710外寸法・奥行(mm)500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人様宅への配送はお受けいたしかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
収納の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728842289201個920×500×710200(最大)72kg/18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
地域運賃
196226739201セット(2個)920×500×710200(最大)72kg/18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: 車庫において、緊急避難用の持ち出し品を入れる予定
株式会社藤商工建設業・工事業

一般のボックスより、ふたの部分が高く、想像していたより、荷物が多く入ると思います。また、水じまいも比較的良く、鍵もかけれるので、いろいろに使えてよいと思いまする

1が参考にしています
対象商品 : 72884228
2022-07-26
用途: 収集日前に出たゴミ袋の保管用として
有限会社カミオ製造業

現在は外置きですが、軒下などの雨をしのげる場所にあれば、尚良いかもしれません。
大変満足しています。

対象商品 : 19622673
2021-05-28
用途: 園芸、盆栽作業時
ビーエスエンタープライズ不動産業

園芸用の小物が色々整理できて、園芸用品や盆栽道具の取り出しが一か所に収まっており探さなくてよくなった。園芸用品の収納ができるようになって、庭の隅々までゴチャゴチャ感が無くなった。

1が参考にしています
対象商品 : 72884228
2023-10-11
用途: 庭園に置いて、造園用の工具や、潅水用ホースの収納に使っています。
泉尾浜公園ハイライフ管理組合サービス業

既にレビューがあったがふたの上部に雨水が溜まると、開けたときに内部に雨水が入ってしまう。また、先日の台風の時には横なぐりの雨が大量に隙間から入ってしまった点。仕方がないので別途防水シートとゴムバンドで防雨対策をしている。その他、耐候性に不安あり。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする