自由雲台 SBH-330BK

自由雲台 SBH-330BK SLIK(スリック)

カメラを設置する部分に四角いカメラ台を新規設定。独立した大きな径のカメラネジでしっかり確実にカメラをセットできます。
持ち替えなくても「締める」「緩める」ができる、円筒形の締め付けツマミ。ツマミ1箇所を固定するだけで、ベース部・タテ位置溝の位置、カメラ台の回転の3箇所が一度に固定。
三脚取り付けネジに取り付けられている「ダブルネジアダプター」を、マイナスドライバー(またはコイン)で取り外すと、大型三脚にそのまま取り付けできます。

質量(g)350 適合脚部重量700g以上、パイプ径24mm-28mmクラスの小・中型の三脚 寸法(幅W×高さH)(mm)58.6×100 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応 搭載可能質量(kg)7 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19647243 SBH-330BK
25,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする