安定型次亜塩素酸ナトリウム マジックガード

安定型次亜塩素酸ナトリウム マジックガード With (ウィズ)
(1件のレビュー)

安定型次亜塩素酸ナトリウムだから長期(約2年間)効果が落ちない。
強力除菌+瞬間消臭。さまざまな菌やウイルスを瞬時に99.9%以上除菌。インフルエンザウイルスやノロウイルス対策にも効果的です。
たばこや加齢臭など雑菌が原因の有機臭を無害・無臭に。香りでごまかすのではなく、臭いのもとを分解して消臭します。
従来の次亜塩素酸からさらにパワーアップ!無漂白、非可燃、無刺激臭、無揮発、塩素ガスの発生なし。

用途
【菌/ウイルス】インフルエンザ、黄色ブドウ球菌、、ノロウイルス、O-157、サルモネラ菌、大腸菌など。
【悪臭】アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、アセドアルデヒドなど。
効果除菌、消臭 材質安定型次亜塩素酸ナトリウム (弱アルカリ性) 品質保持期間2年(冷暗所保存の場合)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19642499 MG 50mL 1本(50mL) 携帯用スプレー
580
 
 
取扱い終了

返品不可
19642508 MG 300mL 1本(300mL) スプレー
1,580
 
 
取扱い終了
19642517 MG 1L 1本(1L) 詰め替え用
2,580
 
 
取扱い終了
53951328 MG 60mL 1本(60mL) 携帯用スプレー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19642508
2020-02-23
用途:
家庭内の殺菌
農・林・水産業

モノタロウの説明には濃度が書いてないですが。届いたものをみると100ppmでした。消臭剤として使うことにしました。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする