ポータブル電源ゼファー
電源のないところで、家電製品が使える。アウトドアライフの必需品!!
ドライブ・オートキャンプ・野外パーティーなどアウトドアレジャー全般から日曜大工や非常用電源に
付属品充電アダプター×1、予備ヒューズ(15A)×1
質量(kg)6
出力DC12V、AC100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×220×183
出力波形矩形波
バッテリー小型シール鉛蓄電池 DC12V 6.5Ah
出力容量7A/84W、最大:130W(5分間)、連続:80W
内容量1台
電源のないところで、家電製品が使える。アウトドアライフの必需品!!
ドライブ・オートキャンプ・野外パーティーなどアウトドアレジャー全般から日曜大工や非常用電源に