手動巻アースリール
コード長さ(m)21
質量(kg)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×97×206
電線仕様-芯数1
被覆外径(mm)4
コード種類0.75×1芯(SUS補強線入)(塩ビ被覆)
巻取形式手動巻き
内容量1台
電動工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19645125 | ER-421M | 39471162 | ER421M |
![]() |
アースリール | 中発販売 | 1台 | ¥9,498 税込¥10,448 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22