ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ケアファッション
ケアファッションの 介護用品
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
裾ファスナーパンツ(紳士)
裾ファスナーパンツ(紳士)
注文コード
19653123
19653148
19653157
注文コード
19653166
19653184
19653193
注文コード
19653209
19653218
19653227
19653236
(1件のレビュー)
爽やかなはき心地で、春夏の装いを快適に。
仕様
ウエスト総ゴム、両脇ポケット付、前ファスナー、日本製、春夏用、洗濯機OK
材質
ポリエステル100%
股下(cm)
65
性別
紳士用
内容量
1枚
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
39352
色
選択解除
グレー
ネイビー
ブルー
サイズ
選択解除
3L
L
LL
M
総丈(cm)
選択解除
94
95
96
97
裾幅(cm)
選択解除
19
20
21
22
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19653123
39352
ネイビー
M
94
19
¥
2,570
¥
2,490
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19653148
39352
ネイビー
LL
96
21
¥
2,570
¥
2,490
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19653157
39352
ネイビー
3L
97
22
¥
2,570
¥
2,490
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19653166
39352
グレー
M
94
19
¥
2,570
¥
2,490
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19653184
39352
グレー
LL
96
21
¥
2,570
¥
2,490
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19653193
39352
グレー
3L
97
22
¥
2,570
¥
2,490
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19653209
39352
ブルー
M
94
19
¥
2,570
¥
2,490
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19653218
39352
ブルー
L
95
20
¥
2,570
¥
2,490
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19653227
39352
ブルー
LL
96
21
¥
2,570
¥
2,490
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19653236
39352
ブルー
3L
97
22
¥
2,570
¥
2,490
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19653139
39352
ネイビー
L
95
20
¥
2,570
¥
2,490
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
取扱い終了
返品不可
19653175
39352
グレー
L
95
20
¥
2,570
¥
2,490
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
脇全開スウェットパンツ(紳士)
ケアファッション
税込
¥
3,289
¥
2,990
裾ファスナーパンツ(紳士)
ケアファッション
税込
¥
2,739
¥
2,490
婦人裾ファスナーフリーパンツ
ケアファッション
税込
¥
3,850
¥
3,500
紳士Gラインパンツ
ケアファッション
税込
¥
3,850
¥
3,500
スクエアニット裾リブ付きズボン
東京エンゼル
税込
¥
4,389
¥
3,990
おしりスルッとパンツ(紳士)
ケアファッション
税込
¥
5,489
¥
4,990
スクエアニットストレートズボン
東京エンゼル
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
ジャージパンツ(男女兼用) ネイビー SS
アズワン
税込
¥
3,812
¥
3,465
バスケットへ
スクエアニット裾リブ付き全開ズボン
東京エンゼル
税込
¥
6,589
¥
5,990
脇全開スラックス(紳士)
ケアファッション
税込
¥
6,919
¥
6,290
9.7オンス NSP スタンダードスウェットパンツ
Printstar
税込
¥
2,519
~
¥
2,290
~
(1)
応接セット L-671
LION (ライオン事務器)
税込
¥
218,900
~
¥
199,000
~
いぶし銀 AS-4000
makku
税込
¥
3,289
¥
2,990
(12)
安全レインスーツ 透湿
モノタロウ
税込
¥
5,489
¥
4,990
(2)
032-2 綿防寒パンツ
アタックベース
税込
¥
4,059
¥
3,690
(27)
79015 メンズゴムアジャスター付きパンツ
シーズン(作業服)
税込
¥
4,389
¥
3,990
197-1 ワンタックカーゴパンツ
アタックベース
税込
¥
2,189
¥
1,990
(4)
吸汗速乾裾ファスナーパンツ(婦人)
ケアファッション
税込
¥
3,850
¥
3,500
WHISeL 男女兼用パンツ WH11486
自重堂
税込
¥
1,639
¥
1,490
(8)
コンクール(F)
ウエルテック
税込
¥
1,099
¥
999
(13)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
医療・介護用品
介護用品
衣服関連
衣類 利用者用
ボトムス 利用者用
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2022-01-21
用途:
足を骨折したので
対象商品:
19653218
裾にファスナーがあり、ギブスをしてても履き脱ぎできるので便利です。
普段使いするには、後ろポケットやベルトホールがあればさらにいいとおもいます。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります
トップス 利用者用
ボトムス 利用者用
オールインワン 利用者用
ねまき 利用者用
その他利用者用衣類
インナー 利用者用
シェアする