折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry

折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry YAMAZEN(山善) 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry YAMAZEN(山善) 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry YAMAZEN(山善) 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry YAMAZEN(山善) 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry YAMAZEN(山善) 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry YAMAZEN(山善) 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry YAMAZEN(山善) 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry YAMAZEN(山善)

製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。直径65mm静音エラストマー製車輪採用。ハンドル伸縮式でよりコンパクトに。持ちやすい樹脂取っ手。

用途フラット台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためば平台車としても。 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)390 最大積載荷重(kg)80 ハンドル高さ(mm)615~875 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×135×580 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)440 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
OTG-HS(DBR) 19663063
OTG-HS(DBR) 19663063
19663063 OTG-HS(DBR) 440×390 135 3.3 ダークブラウン
オープン
7,498
8,248 (税込)
当日出荷
OTG-HS(PK) 19663079
OTG-HS(PK) 19663079
19663079 OTG-HS(PK) 440×390 135 3.3 ピンク
オープン
7,498
8,248 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
1人が参考にしています
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする