カプトン(R) Hタイプ PIフィルム A4サイズ
芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンと縮重合によって得られる、透明な黄金色のポリイミドフィルム カプトンの標準タイプです。
その類いまれな耐熱性をはじめ、以下のような驚くべき特長を併せもつ多機能形ポリイミドフィルムです。
耐熱・耐寒性、耐炎性、耐化学薬品性、電気絶縁性。
縦(mm)210
横(mm)297
表面粗さ(μm)0.03~0.10
内容量1セット(10枚)
注意
※納入長±10%とする
テープ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19664445 | 50H(12.5μ) 210×297 | 38922337 | 50H-A4 |
![]() |
ポリイミドフィルム カプトン (R) | 東レ・デュポン | 1袋(10枚) | ¥3,998 税込¥4,398 | 注文コードが変更になりました |
19664454 | 100H(25μ) 210×297 | 38922346 | 100H-A4 |
![]() |
ポリイミドフィルム カプトン (R) | 東レ・デュポン | 1袋(10枚) | ¥3,998 税込¥4,398 | 注文コードが変更になりました |
19664463 | 200H(50μ) 210×297 | 38922355 | 200H-A4 |
![]() |
ポリイミドフィルム カプトン (R) | 東レ・デュポン | 1袋(10枚) | ¥3,998 税込¥4,398 | 注文コードが変更になりました |
19664479 | 300H(75μ) 210×297 | 38922364 | 300H-A4 |
![]() |
ポリイミドフィルム カプトン (R) | 東レ・デュポン | 1袋(10枚) | ¥5,598 税込¥6,158 | 注文コードが変更になりました |
19664488 | 500H(125μ) 210×297 | 38922373 | 500-A4 |
![]() |
ポリイミドフィルム カプトン (R) | 東レ・デュポン | 1袋(10枚) | ¥5,598 税込¥6,158 | 注文コードが変更になりました |