曜日別特売

Z125用 バックステップ

Z125用 バックステップ - Gクラフト

ノーマル車両にボルトオンで装着可能。
ペダル可動部にはベアリングを2個使用し、シフトチェンジやブレーキの操作性を向上させています。
ビッグバイクレーサーに使用されている物と同じ材質を使用し、トラス構造に設計することで剛性を確保しております。
シフトロッドにピロボールを採用し、チェンジペダルのポジション調整が可能。

仕様逆チェンジ:×、リザーブタンクレスキット:×、3ポジション選択可能:50mmバック、0mmアップ、60mmバック、10mmアップ、70mmバック、20mmアップ材質A2017、A5083RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1975842832114
48,000
47,980
52,778(税込)
53日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする