ビレットライセンスキット

ビレットライセンスキット - Gクラフト

アジャスタブルグラブバー装着車輌専用です。テールランプ取り付け位置、ナンバー取り付け位置、ウインカー取り付け位置の調整が可能。
テールランプを汎用の物が使用できるよう50~100mmの取り付けピッチに対応しています(取り付けボルト径M5以下)ノーマルフェンダー装着可能。

仕様【推奨テールランプ】武川LEDミニテールランプ(05-08-0019)、キタコスーパースリムLEDテールランプ(801-0900110)、DRCモトレッドエッジテールライト(D45-29-347)、【調整幅】テールランプ高さ2段階(8mm)、テールランプ前後移動距離84mm(7段階)、ナンバープレート上下移動量12.5mm、ウインカー移動量14mm(片側)適合品番33137、32024、32051取付径(Φmm)(ウインカー)8内容量1セット
注意
※純正テールランプ、純正ウィンカー使用不可
※リフレクターステー別売り(品番:33429)
※車高によっては干渉する恐れがあります
※乗車前にサスペンション全屈時で干渉の確認をしてください
※フェンダーの形状や、位置によっては干渉します
※FIモンキー装着不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1975858633450ブラック
12,000
取扱い終了
1975859533451シルバー、ブラック
12,000
取扱い終了
1975860433452ゴールド、ブラック
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする