アズマ工業
AZH-SQA59 水切り60スペアゴム
広い面積を作業効率よく水切りできるワイパーです。軽い使い心地で女性の方でも力を入れずに水が切れます。
弾力性に富んだ良質なゴムを使用していますので、床面にフィットして水をかき出します。
ゴム幅(mm)
約600
適合本体
HW444水切りワイパーAL60
材質
合成ゴム
質量(g)
約230
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※高温で変形するため火気に近づけないでください。
※水切りゴムが変形するため直射日光・高温を避け、ゴムが変形しないように保管してください。
※ゴムの跡が染みつくため、塩化ビニル樹脂製の床材(クッションフロアなど)にはゴムが床に直接触れる状態で置かないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19766539
HW-SQA59
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください