曜日別特売

オニキス 水切り50スペアゴム

オニキス 水切り50スペアゴム - アズマ工業
(1件のレビュー)

「OX445 水切りワイパー50L」のスペア。スペア番号61番。スペアのみ・本体は別売りです。
スペア番号61番が取り付け可能な水切りワイパーであれば「ONYX(オニキス)」シリーズ以外にも取り付け可能です。
店舗・工場など、水をまいてお掃除する場所におすすめ。幅約47cmなので広い面も一気に水切りすることができます。
素材は発泡した合成ゴムを使用しているので弾力性があり、重量も軽く、やわらかい使い心地です。
床面との摩擦が少なくなるよう設計しているので、ほどよく床面に密着し、女性でも力を入れずに軽く動かせます。

仕様スペア番号61番材質合成ゴム質量(g)約30ゴム幅(mm)約470繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※塩化ビニル製樹脂床材(クッションフロアなど)に直接置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19767266OX-SP611
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19767266
2018-10-23
用途: 食品工場内の床の水切り
惣誉酒造株式会社製造業

良好です。
同社で同等品がより安価で出ていたのが残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする