オキシクリーン EX
日本版オキシクリーンに洗浄成分をプラス。
衣類からキッチン、お風呂まで、家中の汚れに使える基本のオキシクリーン。
オキシクリーンEXは酸素の分解パワーに、油汚れに強い洗浄成分をプラス、香りも気にならないので、様々な場所、汚れに使えて便利!
酸素の分解パワーでガンコな汚れ・シミを落とす
塩素不使用で、色柄ものにもOK。微香タイプ
液性弱アルカリ性
成分過炭酸ナトリウム(酸素系)・界面活性剤(アルコールエトキシレート)・洗浄補助剤(炭酸ナトリウム)
シリーズオキシクリーン
内容量1個(802g)
注意
用途以外のご使用はおやめください。熱湯でご使用はおやめください。
必ず使用前に目立たない場所で試し、乾燥させた後、色落ちしないかをご確認してからご使用ください。
ウール・ウール混・シルク・シルク混・革製品は使用しないでください。ドライクリーニングのみと表示された服・宝石・ラテックスのペイントのあるもの・編んだかご・塗装のない木枝(籐カゴや、籐でできた家具など)・麻・チーク材・仕上げ木材には、使用しないでください。金属につけないでください。万が一ついた場合には、すぐにきれいに洗い流してください。さびた場所、乾いた塗料部分、漂白で傷んだ箇所には使用しないでください。
浄化槽にお使いいただけます。
お湯の温度や、洗濯できる服、お手入れが出来るものについては、製品に付いている洗濯表示に従いご使用ください。
お湯(40~60℃)でご使用いただくと効果的です。水でご使用の場合は、本剤を少量のお湯で溶かして溶液を作り、水と混ぜて下さい。
シミがついたらすぐに洗浄し、水でよく洗い流してください。十分にすすいでいない衣類・布を乾燥機の中に入れないでください。
ご使用量の目安より多量に本剤を入れると、色落ちすることがありますので、十分にご注意ください。
洗濯洗剤以外(アンモニアを含む製品、還元系漂白剤、塩素系漂白剤、家庭用洗剤)とは混ぜないでください。
リン酸塩は含まれていません。
洗濯用洗剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 19788704
2020-04-03
- 用途:
- 洗濯槽の洗浄
サービス業
初めてオキシクリーンを使うので、大きなサイズを買ってしまい使ってみたら期待した効果がなかったという事もあると思い、割高は承知の上で小さめのこのサイズを買いました。お試しにはいいサイズですね。この商品での洗濯槽洗浄には満足したので次回はビッグサイズ買います。
4人が参考にしています