譜面台
コンパクトに折りたたみが可能な軽量譜面台。
付属の専用ソフトケースを使えばスタジオやライブハウス等への持運びも非常に容易。
高さや角度は調節が可能。楽譜ストッパー搭載。
付属品肩掛けショルダー付ソフトケース
寸法(mm)(譜面台)230~410、(おりたたみ時)約530
質量(kg)1.14
高さ(mm)650~1300
内容量1台
コンパクトに折りたたみが可能な軽量譜面台。
付属の専用ソフトケースを使えばスタジオやライブハウス等への持運びも非常に容易。
高さや角度は調節が可能。楽譜ストッパー搭載。