曜日別特売

ローヤルギヤー

ローヤルギヤー - ローヤル
(1件のレビュー)

セミ合成油、緑黄色の透明(オイルゲージが見やすい)
有機モリブデン配合により更油間隔の延長(2倍以上)
冬季の起動がスムーズ(低温流動性-32.5℃/VG150)
遠心力に振られず、ギヤーの歯面に纏いつく
特に小さな減速機やウォームギヤーに最適!

用途各種クレーン減速機、リサイクル工場の減速機、印刷機械の減速機、ウォームギヤーの減速機、寒冷地使用の減速機ISO粘度グレードVG320仕様【シェル4球耐荷重能(N)/1760rpm10sec】最大非焼付荷重LNL:618、融着荷重WL:1961、荷重磨耗指数LWI:287容量(L)4引火点(℃)266銅板腐食(a)1(100℃×3H)外観緑黄色透明流動点(℃)-27.5基油鉱物油+合成油固体潤滑剤他有Mo危険等級動粘度(mm2/s)330.3(40℃)、31.42(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L粘度指数133密度(g/cm3 at15℃)0.88全酸価(mgKOH/g)0.51危険物の性状非水溶性内容量1個(4L)
注意
※本特性値は代表値です。保証値ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19816433SO-320(セミ合成油)
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19816433
2020-12-26
用途: 減速機の交換用
サービス業

この粘度で小容量の製品が中々無いので大いに助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする