スーパーHIDサーチライト

スーパーHIDサーチライト 日動工業

驚異的な明るさと驚きの到達距離700m
高速度撮影用照明としても使用できます。
オプションの使用によりバテッリーショルダー式・一灯三脚式・二灯三脚式
35Wキセノン球仕様
スポット型・拡散型の2種類

材質アルミ合金・亜鉛合金・硬質ガラス 消費電力(W)35 定格DC12V/4A、DC24V/1.7A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×296×152 電球H.I.Dキセノン球 GE 色温度(K)4300 寿命バルブ:2500±500時間 光色昼白色 防水保護等級防雨型IP65 特殊用途防雨 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
明るさ(Lx)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19823783 HIDL-35X-S1224 12/24V用アダプター[HIDL-1224AD] 3.1 DC12/24(自動切替) 最大:4500±300 4500
100,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19823799 HIDL-35X-W1224 12/24V用アダプター[HIDL-1224AD] 3.1 DC12/24(自動切替) 最大:50±5 50
100,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19823808 HIDL-35X-S100V 100V用安定器[HID-PW-1]、三脚用安定器フック、12/24V用アダプター[HIDL-1224AD] 6.5(本体+安定器) AC100 最大:4500±300 4500
125,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19823817 HIDL-35X-W100V 100V用安定器[HID-PW-1]、三脚用安定器フック、12/24V用アダプター[HIDL-1224AD] 6.5(本体+安定器) AC100 最大:50±5 50
125,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする