DC充電器

DC充電器 OWLTECH(オウルテック)
(3件のレビュー)

2台同時充電とDCソケットが2個付いたシガーソケット充電器
本製品は2つのUSB充電ポートと、2つのDCソケットを搭載したシガーソケット充電器です。スマートフォンやタブレットを2台同時に充電しながら、ドライブレコーダーやFMトランスミッターなどを使用することができます。
機器に合わせて最適な充電モードに自動切替するSmartIC搭載
USB充電ポートはSmartICを内蔵しており、接続されたスマートフォンなどを自動的に検知し、機器に合わせて最適な電流を供給することで、急速充電を可能にします。機器に必要以上の電流が流れるのを防ぐことで安全かつ効率的な充電が行えます。各ポートの最大出力電流は2.4Aで、合計4.8Aまでの出力に対応しておりスマートフォンやタブレットの2台同時充電、IQOS(アイコス)の充電も可能です。
設置場所を選ばない柔軟性
粘着テープと延長ケーブル(90cm)で、使い方に合わせて自由に設置できます。フロントシートからリアシート、助手席へのケーブルの取り回しも可能。
安心の2年保証
本製品は長期2年保証付きです。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、無償で修理または新品交換を保証いたします。お客様に安心してお使いいただけるように、品質だけでなくサポート体制も重視しております。

入力電圧(V)DC12/24 ブラック/ケーブルタイプ 質量(g)126 出力USB:DC5V、合計最大4.8A(2.4A×2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94.5×54.5×34.5(ケーブルとプラグ含まず) 保証期間2年間 ヒューズΦ6長さ30mm/250V/6A 入力電流(A)合計最大6 ケーブル長(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式DCソケット×2、USBType-Aポート×2(DC出力は接続したDCの入力電圧に依存します。) 内容量1個
注意
※車種によっては、リアシートまで届かない場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19834073 OWL-CCU2C48D2T-BK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19834073
2020-11-20
用途:
ドライブレコーダーとナビ電源

本体取付が強力両面テープであったが直ぐ、剥がれてしまった。仕方なくビスをインパネに取り付け細いワイヤーで吊ってある。本体の隠れる所にビス取り付け部分を作り固定出来るようにして欲しい。

対象商品:
19834073
2019-12-25
用途:
後付けのドライブレコーダーの電源確保用に購入
トランスアクト 様 (サービス業)

シンプルなので社内で邪魔にならず、本体とシガーソケットが別体式なので
好きな場所に設置できるので汎用性が高いです。USBもあるのでスマホやタブレットの充電にも重宝しています。

対象商品:
19834073
2020-02-09
用途:
携帯の充電に使用
IDニシハラ 様

24Vに普通に使えて重宝しております。
後は、どの程度まで壊れないかですが、良い商品だとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする