偏光サングラス フィールドゲートforアウトドア

偏光サングラス フィールドゲートforアウトドア 名古屋眼鏡
(3件のレビュー)

裏面反射防止コートでレンズの表と裏から光をカットする偏光サングラスです。

用途スポーツやあらゆるアウトドアシーンで使える偏光サングラスです。 材質フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート、先セル:ラバー、ねじ:ニッケル銅合金、レンズ:トリアセチルセルロース 質量(g)29 レンズサイズ(mm)横61×縦39 内容量1本
注意
※既成ファッショングラスのためレンズの入れ替えはしないでください。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19829295 6718-11 グリーンスモークシルバーミラー マットブラック
3,000
 
 
取扱い終了
19829304 6718-12 ブラウンレッドミラー マットレッド
3,000
 
 
取扱い終了
19829313 6718-13 スモークイエローミラー マットクリアグレー
3,000
 
 
取扱い終了
19829329 6719-11 スモークフラッシュミラー ブラック
3,000
 
 
取扱い終了
19829338 6719-12 スモークレッドミラー マットクリアブルー
3,000
 
 
取扱い終了
19829347 6719-13 スモークブルーミラー マットクリアグレー
3,000
 
 
取扱い終了
19829356 6720-11 スモークイエローミラー マットブラック
3,000
 
 
取扱い終了
19829365 6720-12 スモークブルーミラー マットクリアライトグレー
3,000
 
 
取扱い終了
19829374 6720-13 スモークグリーンミラー マットブラック
3,000
 
 
取扱い終了
19829383 6721-11 スモーク ホワイトパール
3,000
 
 
取扱い終了
19829399 6721-12 ブラウン ホワイトパール
3,000
 
 
取扱い終了
19829408 6721-13 グリーンスモーク メイサイ(カモフラ)
3,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19829356
2019-11-06
用途:
ドライビングメガネとして

モノタロウさん扱いのサングラスをいろいろ試していますが、これもレンズの色が濃くて、朝夕は若干使いにくい感じで残念です。偏光のため室内の液晶等の表示が見えづらくなるのも仕方ない事でしょうが。フレームは丈夫そうで良いです。

対象商品:
19829356
2019-03-03
用途:
眩しい時
建設業・工事業

フィット感もよく自分の顔に合っているようです。色違いも買おうかと思うほどです。

対象商品:
19829295
2019-05-26
用途:
アウトドア中
不動産業

1回目で日陰に入った際に外し、付け直した時、フレームが割れて使用出来なくなった。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする