LED充電式スリムライト
ヘッド部が左右360度回転し、42度折れ曲がるフレキシブルマグネット付ワークライトです。
本体側面の薄型ライトは調光機能付きで、電池残量のわかるLED指示灯つきです。
先端にもライトが付属していて、先端のライトと本体側面の薄型ライトは同時に点灯可能です。
底面にマグネットが付いていますので、両手作業時にお使いください。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
電球の種類LED
付属品USBケーブル
材質本体:ABS+ハウジングゴム、フック:ナイロン
寸法(mm)384×40×44.5
質量(g)250
電源充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:0~600、先端:120
保護等級IP54
光源本体側面:7WCOB、先端:1WSMD
色温度(K)本体側面:6000~7000、先端:5700~6500
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約4~5
連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~16、先端:約10
内容量1個
注意
※ACアダプターは付属しません、別途ご用意ください。(5V・1AのACアダプター推奨)※光を覗きこまないでください
※人に向けて照射しないでください
※用途以外に使用しないでください
※充電池の交換は出来ません
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19854836 | - | 55012187 | - |
![]() |
LED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm 360度回転可能 フック・マグネット付き | モノタロウ | 1台 | ¥4,498 税込¥4,948 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 19854836
2020-07-05
- 用途:
- 暗い場所の作業に使っています。エンジンルームなど
マッドモービル 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
少し金額的には高めだと思いますが、使い心地や質感などほかの安い物と比べ非常に良いので長く使う事を考えるとお買い得だと思います。あとは耐久性がどうか使ってみます。
- 対象商品:
- 19854836
2020-08-26
- 用途:
- 自動車整備
耐久性に難あり。この機種を2台使用していますが、一台は頭の部分のLEDが青色に。
もう一台は頭の部分のLED点灯のスイッチがバカになりました。せめて1年位は問題なく使えて欲しかったです。
- 対象商品:
- 19854836
2020-05-17
- 用途:
- 自動車のメンテナンス時
充電式LEDライトでこの値段は安いと思ったので少し不安が有りました。本体はやや大きめだが、充実装備で明るく「買って良かった。」と満足してます。
- 対象商品:
- 19854836
2020-02-05
- 用途:
- 建設機械のメンテナンス
浜松建機サービス 様
(建設業・工事業)
非常に明るいです、充電もマイクロUSBでどこでも充電出来るので便利だと思います。
- 対象商品:
- 19854836
2020-04-07
- 用途:
- 自動車整備
2019年12月に購入。2020年4月に先端部分の白色ダイオードが青色に発光するようになってしまった。耐久性に難あり。保証は無いのでしょうか?
MonotaROからの回答
この度は、大変申し訳ございません。
モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。