曜日別特売

極 JAPAN 炒め鍋

極 JAPAN 炒め鍋 - リバーライト極 JAPAN 炒め鍋 - リバーライト極 JAPAN 炒め鍋 - リバーライト極 JAPAN 炒め鍋 - リバーライト極 JAPAN 炒め鍋 - リバーライト極 JAPAN 炒め鍋 - リバーライト
(1件のレビュー)

深みのある炒め鍋は、食材を動かしながら炒める用途、チャーハン・野菜炒め・焼きそば・中華料理等に活躍します。
深みがあるので、揚げ物鍋としてもお役立ていただけます。フライパンと使い分けていただくことをおすすめします。
電磁調理器(IH)に対応。

板厚(mm)1.6内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
満水容量(L)
外径(Φmm)
本体高さ(mm)
最大幅(mm)
底面(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19855676J14227101.722060390130
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
19855703J14281130328075475160
7,800
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19855719J14301200430080495170
8,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
19855667J14206000.720055365110
オープン
取扱い終了
返品不可
19855685J14248702.124065440135
オープン
取扱い終了
返品不可
19855694J142610202.526070455145
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19855719
2018-11-10
用途: チャーハン・野菜炒め・パスタ
製造業

中華鍋でIH対応のものを探していました。
安定感もよく使い勝手良くて重宝しています。使用後洗浄してふきんで拭く際、鉄の錆のようなものが付着しますが、鉄製品独特の特徴なので、気にはなりません。
長年ガス火だったので、IH対応の調理器具がほとんどなく、愛用していた鉄製のののは、ただの飾り物となってしまいました。
この中華鍋に出会って、料理に対するストレスがなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする