丸底フラスコ

丸底フラスコ DURAN

種別丸底フラスコ 材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3) オートクレーブの可否可(121℃) 熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃) 内容量1個
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19960107 217216404 2000
6,100
5,798
6,378 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19960055 217211706 50
1,100
 
 
取扱い終了
19960064 217212402 100
1,300
 
 
取扱い終了
19960073 217213604 250
1,300
 
 
取扱い終了
19960089 217214403 500
1,700
 
 
取扱い終了
19960098 217215408 1000
3,400
 
 
取扱い終了
19960116 217216807 3000
13,700
 
 
取扱い終了
19960125 217217109 4000
23,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
地域運賃
19960134 217217306 5000
26,500
 
 
取扱い終了
19960143 217217709 6000
23,600
 
 
取扱い終了
19960159 2172186 10000
34,400
 
 
取扱い終了
19960168 2172187 12000
48,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
19960177 2172191 20000
52,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする