平凹レンズ

平凹レンズ アズワン 平凹レンズ アズワン

負の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の縮小、光の発散用途に使用されます。光学系で焦点距離を伸ばす目的にも使用されます。他のレンズで生じた収差を打ち消す用途でも使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。

内容量1個
お気に入りに追加
47件中 1~47件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
中厚(mm)
設計波長(nm)
レンズ径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19969514 - - 3-6968-01 -10 -10.66 1 1.59 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.1(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 5
2,800
2,790
3,069 (税込)
24日以内出荷

返品不可
19969523 - - 3-6968-02 -15 -15.67 1 1.38 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.1(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 5
2,800
2,790
3,069 (税込)
17日以内出荷

返品不可
19969539 - - 3-6968-03 -20 -20.67 1 1.28 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.1(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 5
2,800
2,790
3,069 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19969548 - - 3-6968-04 -30 -30.67 1 1.19 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.1(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 5
2,800
2,790
3,069 (税込)
欠品中

返品不可
19969557 - - 3-6968-05 -40 -40.67 1 1.14 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.1(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 5
2,800
2,790
3,069 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19969566 - - 3-6968-06 -50 -50.66 1 1.11 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.1(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 5
2,800
2,790
3,069 (税込)
8日以内出荷

返品不可
19969584 - - 3-6968-08 -70 -70.67 1 1.08 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.1(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 5
4,410
4,400
4,840 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19969609 - - 3-6968-10 -90 -90.67 1 1.06 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.1(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 5
2,800
2,790
3,069 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19969618 - - 3-6968-11 -100 -100.66 1 1.06 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.1(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 5
2,800
2,790
3,069 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19969627 - - 3-6968-12 -20 -20.65 1 2.23 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 10
3,270
3,260
3,586 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19969636 - - 3-6968-13 -30 -30.66 1 1.76 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 10
2,920
2,910
3,201 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19969645 - - 3-6968-14 -40 -40.66 1 1.59 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 10
2,920
2,910
3,201 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19969654 - - 3-6968-15 -50 -50.66 1 1.47 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 10
2,920
2,910
3,201 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19969663 - - 3-6968-16 -60 -60.66 1 1.39 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 10
2,920
2,910
3,201 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19969679 - - 3-6968-17 -70 -70.67 1 1.33 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 10
5,610
5,600
6,160 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19969688 - - 3-6968-18 -80 -80 .67 1 1.29 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 10
2,920
2,910
3,201 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19969697 - - 3-6968-19 -90 -90.67 1 1.26 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 10
2,920
2,910
3,201 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19969706 - - 3-6968-20 -100 -100.66 1 1.23 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 10
2,920
2,910
3,201 (税込)
8日以内出荷

返品不可
19969715 - - 3-6968-21 -30 -30.66 1 4.49 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 20
3,500
3,490
3,839 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19969724 - - 3-6968-22 -40 -40.66 1 3.47 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 20
3,500
3,490
3,839 (税込)
43日以内出荷

返品不可
19969733 - - 3-6968-23 -50 -50.66 1 2.93 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 20
3,270
3,260
3,586 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19969749 - - 3-6968-24 -60 -60.66 1 2.59 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 20
3,270
3,260
3,586 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19969758 - - 3-6968-25 -70 -70.67 1 2.35 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 20
3,270
3,260
3,586 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19969767 - - 3-6968-26 -80 -80.67 1 2.18 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 20
3,270
3,260
3,586 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19969776 - - 3-6968-27 -90 -90.67 1 2.04 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 20
3,270
3,260
3,586 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19969785 - - 3-6968-28 -100 -100.7 1 1.94 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 20
3,270
3,260
3,586 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19969794 - - 3-6968-29 -30 -31.33 2 10.83 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 30
4,670
4,660
5,126 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19969803 - - 3-6968-30 -40 -41.33 2 7.46 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 30
4,670
4,660
5,126 (税込)
6日以内出荷

返品不可
19969819 - - 3-6968-31 -50 -51.33 2 6.66 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 30
4,090
4,080
4,488 (税込)
43日以内出荷

返品不可
19969828 - - 3-6968-32 -60 -61.33 2 5.76 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 30
4,090
4,080
4,488 (税込)
6日以内出荷

返品不可
19969837 - - 3-6968-33 -70 -71.33 2 5.17 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 30
4,090
4,080
4,488 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19969846 - - 3-6968-34 -80 -81.33 2 4.74 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 30
4,150
4,140
4,554 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19969864 - - 3-6968-36 -100 -101.36 2 4.16 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 30
4,150
4,140
4,554 (税込)
6日以内出荷

返品不可
19969873 - - 3-6968-37 -150 -151.34 2 3.43 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 30
4,090
4,080
4,488 (税込)
6日以内出荷

返品不可
19969889 - - 3-6968-38 -200 -201.32 2 3.07 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 30
4,090
4,080
4,488 (税込)
6日以内出荷

返品不可
19969898 - - 3-6968-39 -300 -301.34 2 2.71 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 30
4,090
4,080
4,488 (税込)
6日以内出荷

返品不可
19969907 - - 3-6968-40 -70 -71.33 2 11.84 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 50
6,650
6,640
7,304 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19969916 - - 3-6968-41 -80 -81.33 2 10.26 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 50
6,650
6,640
7,304 (税込)
8日以内出荷

返品不可
19969925 - - 3-6968-42 -90 -91.33 2 9.16 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 50
6,650
6,640
7,304 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19969934 - - 3-6968-43 -100 -101.36 2 8.34 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 50
6,540
6,530
7,183 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19969943 - - 3-6968-44 -150 -151.36 2 6.07 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 50
6,490
6,480
7,128 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19969959 - - 3-6968-45 -200 -201.32 2 5.02 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 50
6,540
6,530
7,183 (税込)
6日以内出荷

返品不可
19969968 - - 3-6968-46 -300 -301.34 2 4 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 50
7,010
7,000
7,700 (税込)
8日以内出荷

返品不可
19969575 - - 3-6968-07 -60 -60.66 1 1.09 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.1(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 5
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
19969593 - - 3-6968-09 -80 -80.67 1 1.07 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.1(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 5
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
19969855 - - 3-6968-35 -90 -91.33 2 4.42 BK-7 587.6 1.51680/nd 0.2~0.5(45°) 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 30
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19969977 - Φ50mm 焦点距離:-400mm バックフォーカス:-401.32mm 3-6968-47 - - - - - - - - - -
5,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする