ステンレス綾畳織メッシュ(SUS316)500/3500メッシュ

ステンレス綾畳織メッシュ(SUS316)500/3500メッシュ アズワン ステンレス綾畳織メッシュ(SUS316)500/3500メッシュ アズワン

糸径(Φmm)Φ0.025/0.015 アズワン品番3-5146-03 粒子径(μm)(通過)5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
メッシュ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19974475 - ステンレス(SUS316) 1000 1000 0.025 500/3500
547,000
546,000
600,600 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
395:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする