曜日別特売

ラボジャッキ用ホルダー用

ラボジャッキ用ホルダー用 - アズワン

丸底フラスコの固定やより強固な固定などバリエーションを増やすことが可能です。

内容量1式(2本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19980678S130スプリング(130mm)×2本入3-6766-13
1,270
1,260
1,386(税込)
翌々日出荷
19980687S160スプリング(160mm)×2本入3-6766-14
1,330
1,320
1,452(税込)
翌々日出荷
19980669S110スプリング(110mm)×2本入3-6766-12
1,250
1,240
1,364(税込)
取扱停止中
19980696S180スプリング(180mm)×2本入3-6766-15
1,400
1,390
1,529(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする