RIEDEL(リーデル) RIEDEL(リーデル)の 卓上消耗品 RIEDEL(リーデル)の テーブルウェア(卓上備品・食器) RIEDEL(リーデル)の グラス・食器・カトラリー リーデル ワイン シラーズ/シラー 6448/30 リーデル ワイン シラーズ/シラー 6448/30 注文コード 神殿の支柱をモチーフにした装飾的なステムと、ブドウ品種毎に開発された機能的なボウルを組み合わせました 容量(mL)650 材質ガラス 高さ(mm)247 最大径(Φmm)94 品名・タイプワイングラス 口径(mm)66 内容量1箱(2脚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 717 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19941785 717 ¥5,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください マグカップ・グラス・コップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ジョッキ 東洋佐々木ガラス 税込¥2,418~ ¥2,198~ 焼酎ソーダ割りジョッキ(目安つき) 東洋佐々木ガラス 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 焼酎ソーダ割りグラス(目安つき) 東洋佐々木ガラス 税込¥901 ¥819 バスケットへ ensemble ストロー付2WAYタンブラー 900ml リビング 税込¥2,198 ¥1,998 フォルテック Cボトル530 OR×W 和平フレイズ 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 折りたたみストローマグ ディノサウルス スケーター 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 折りたたみストローマグ ユニコーン スケーター 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 抗菌ストローコップ ディノサウルス スケーター 税込¥526 ¥478 バスケットへ でくの食器 みずくさ(マグカップ大) フセ企画 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ベストカップ(左) フセ企画 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 真空二重セラミックコートタンブラー-CERACO- 450ml カクセー 税込¥1,428 ¥1,298 タンブラー 六花 小 大阪錫器 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ タンブラー 六花 中 大阪錫器 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ タンブラー 六花 大 大阪錫器 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ タンブラー スタンダート 中ペア 大阪錫器 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ タンブラー スタンダート 小 大阪錫器 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ タンブラー スタンダート 大 大阪錫器 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ タンブラー 六花 オールド 大阪錫器 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ タンブラー スタンダート 中 大阪錫器 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ タンブラー スタンダート 特大 大阪錫器 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリーマグカップ・グラス・コップグラス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります グラス 湯呑み/茶托 コーヒーカップ・ティーカップ プラコップ マグカップ スープカップ タンブラー シェアする マイページ 最近見た商品