6.5桁データ収集マルチメータ+20chプラグインカード7700付
DAQ6510型は、操作性に優れた、タッチスクリーン式のユーザ・インタフェースを備えており、素早くテストをセットアップできたり、、テスト・ステータスをリアルタイムにモニタリングしながら、機器本体だけでデータを詳細に解析できます。
簡単にすばやくテストをセットアップし、実行できます。テスト・プログラムを作成する必要はありません。DAQ6510型データ・ロガー/データ収集システムのタッチスクリーンにより、視覚的かつ直感的にテストをセットアップを簡単にすることができます。
スキャンステータスのリアルタイムなモニタリングにより、早期に問題を把握でき、テスト時間の短縮やテスト・データの効率的な解析が可能になります。
DAQ6510型は、6.5桁の分解能と15種類の測定機能を生かした高度な測定が行えます。低電流/低電圧/温度測定にも対応でき、内蔵デジタイザを使用してトランジェント信号も観測できます。
12種類のプラグイン・スイッチ・モジュールと最大80チャンネルのキャパシティにより、あらゆるテスト・システムに対応可能
- 仕様
- (デジタイザ)1MS/s、16ビット、読み値の保存容量:700万回
- 電流(A)
- 1p~3
- 電源(V)
- 100・120・220・240
- 電圧(V)
- 100n~1000(基本DCV確度:0.0025%)
- チャンネル数
- 最大80
- 感度
- 100nV、10pA、1μΩ
- 温度測定範囲(℃)
- -200~1820(熱電対、測温抵抗体、サーミスタを使用)
- 測定機能
- 最大15種類
- キャパシタンス(F)
- 0.1p~100μ
電気測定 の新着商品
多入力DC電子負荷装置 デュアルチャンネルタイプ (0~80V 0~5A 30W)+(0~80V 0~40A 250W)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥395,780¥359,800カテゴリ













