CTにより統一された交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換
耐電圧2000V AC
密着取付可能。JIS C1111、IEC 60688 準拠。
アプリケーション例・・・工場内のモータ負荷電流を監視盤に入力して一括管理モータの負荷
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプターStarTech.com税込¥13,178¥11,980

