曜日別特売

ハンドバルブ 4HVシリーズ

ハンドバルブ 4HVシリーズ - AirTACハンドバルブ 4HVシリーズ - AirTAC
(3件のレビュー)

正確な定位、操作性向上
大きな有効流通面積、低圧力損失。
パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。

取付方式底面ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
シリーズ
管接続口径
切替位置数
12種類すべて表示中
注文コード
品番
シリーズ
管接続口径
切替位置数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202419094HV210062シリーズ1/82位置ノーマルオープン
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
202419184HV210082シリーズ1/42位置ノーマルオープン
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
202419274HV230062シリーズ1/83位置クローズドセンタ
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
202419364HV230082シリーズ1/43位置クローズドセンタ
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
202419454HV310083シリーズ1/42位置ノーマルオープン
2,250
1,898
2,088(税込)
当日出荷
202419544HV310103シリーズ3/82位置ノーマルオープン
2,250
1,898
2,088(税込)
当日出荷
202419634HV330083シリーズ1/43位置クローズドセンタ
2,250
1,898
2,088(税込)
当日出荷
202419794HV330103シリーズ3/83位置クローズドセンタ
2,250
1,898
2,088(税込)
当日出荷
202419884HV410154シリーズ1/22位置ノーマルオープン
3,240
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
202419974HV410204シリーズ3/42位置ノーマルオープン
3,240
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
202420064HV430154シリーズ1/23位置クローズドセンタ
3,240
2,798
3,078(税込)
当日出荷
202420154HV430204シリーズ3/43位置クローズドセンタ
3,240
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: エアプレスの方向切り替え

エアーシリンダーを使い、空き缶潰しをしようと思い、購入しました。
数回使っただけで、エアー漏れが発生しました。

対象商品 : 20241927
2019-12-26
用途: エアー配管の切替
製造業

エアー配管の切替用に購入しました。
大手メーカー製よりも安価ですが、切り替え時の感触、外観やタップの仕上がりも良く、エア漏れもありませんでした。
ちなみにレバーを含めた重量は、約370gでした。

2025-05-15
用途: 自動車エアコン修理時など

エアーの入力を切り替えたいと思い購入したが、切換時の歯切れが悪く、止めたい回路のエアーが逆流してくる。しばらくすると思ったエアーの回路のみになるが、使い勝手が悪い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
1が参考にしています
2022-07-01

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする