メーコー
コナパテV120
反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。
硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
用途
Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
可使時間(分)
120
主なワーク
パーツ
危険物の類別
非危険物
注意
※混練りする容器や練り水はきれいなものをご使用下さい
※練ったパテは可使時間以内に使い切って下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20250914
‐
1袋(5kg)
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20250923
‐
1セット(5kg×4袋)
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310