メーコー
コナパテシルキー120
粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。
作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。
MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。
用途
石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。
硬化時間(分)
150
可使時間(分)
120
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20250957
‐
1袋(4kg)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20250966
‐
1セット(4kg×4袋)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310