AFEGラッカークリヤー

AFEGラッカークリヤー - ユニオンペイント
(1件のレビュー)

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。
また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなどクリヤー仕様(使用シンナー)91‐20、AF‐EGラッカーうすめ液粘度【シンナー希釈】(10℃)28/60%、20/80%、14/100%、12/120%、(20℃)23/60%、17/80%、13/100%、11/120%、(30℃)20/60%、15/80%、12/100%、10/120%硬化時間(分)(5℃)6、(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2主な用途木工指触乾燥時間(分)(5℃)15.(10℃)12、(20℃)8、(30℃)5危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)65~110内容量1缶(4L)
注意
※希釈には必ずユニエコAFラッカーシンナーをご使用ください
※高温、高湿時にカブリや発泡が生じる場合は82‐919ユニエコAFラッカーノンブラを添加してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2025103691-01
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20251036
2020-08-17
用途: 仮張の塗装
美術表装 萬年堂製造業

コストパフォーマンスが良い商品。薄め液と併用して利用しましたが、全く問題ありませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする