細目ますぶた

細目ますぶた - イズミ細目ますぶた - イズミ細目ますぶた - イズミ細目ますぶた - イズミ
(21件のレビュー)
材質
SS400
ピッチ
細目
種類
ますぶた
ピッチ(mm)
15
高さH(mm)
19
仕上
溶融亜鉛メッキ
適合荷重
歩道用
内容量
1枚
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
全13種類を絞り込む
寸法B(mm)
マス穴寸法A(mm)
外形寸法C(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
マス穴寸法A(mm)
寸法B(mm)
外形寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
215099254LH-19-18205×205195×195249×249
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
215099434LUH-19-24240×240230×230284×284
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
当日出荷
215099684LH-235-H19245×245235×235289×289
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
215099864LH-255-H19265×265255×255309×309
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
215100134LH-19-24270×270260×260314×314
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
当日出荷
215100384LH-285-H19295×295285×285339×339
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
当日出荷
215100564LUH-19-30300×300290×290344×344
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
623197584LH-315-H19325×325315×315369×369
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
215100744LH-19-30330×330320×320374×374
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
当日出荷
215100994LH-19-36385×385375×375429×429
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
623197674LUH-19-40400×400390×390464×464
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
当日出荷
623197764LUH-19-45450×450440×440514×514
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
当日出荷
846656944LH-310-H19320×320310×310364×364
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-24
用途: 蓋の置き換え
製造業

コンクリートの蓋が重すぎるため交換しました。サイズピッタリとても良かったです。細目なので落ち葉が入りにくいです。溜枡の泥上げが楽になりました。

対象商品 : 21509925
2026-09-15
用途: 庭に新設した会所蓋に使用
建設業・工事業

コストパフォーマンスが良く、仕上りが綺麗でお勧めだと思います。

対象商品 : 21510074
2026-07-23
用途: 雨水枡
株式会社パロスバーデス 様(建設業・工事業)

きっちりはまってガタもないので問題ありません。厚みもしっかりしている。

2026-02-17
用途: フタ
合同会社 細川電力 様(その他業種)

側溝のふたに使用しました。少しガタがありましたが、これは業者側が未熟だと思います。

2025-09-30
用途: コンクリート製雨水桝蓋
建設業・工事業

コンクリート製の雨水桝が旧式の為、掃除の際、桝蓋を外すのに大変でした(コンクリート製2枚重ね)、これを改造して、購入したグレーチング蓋に変更した。
今後は、蓋が簡単に外せる為掃除が楽で助かります。

2024-12-12
用途: 建築現場
建設業・工事業

お値打ちに購入でき大変よかったです
ゴム板を挟んで現場に合わせ使用しました

対象商品 : 21509986
2023-03-26
用途: 住まいの外構
建設業・工事業

駐車場の300角の溜めますのコンクリート蓋が壊れたので購入しました。頑丈で問題なく使えます。

対象商品 : 21510099
2022-11-06
用途: コンクリート製排水桝ふたを取り替え
教育・研究機関

コンクリート製のます蓋が重いので、マンホール用取手と共に購入し取り替え。大雨後等の点検時の作業が楽になりました。細目なので落ち葉等の落下も無いようで、取り替えは正解でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする