ワイヤレスバーコードスキャナー

ワイヤレスバーコードスキャナー honeywell

Voyager 1452gは、ワイヤレスタイプの1次元スキャナです。
Bluetooth接続により、iOSデバイスやAndroidタブレットなどのモバイル端末と接続が可能です。
また、Voyager1450g同様、ライセンス契約(オプション)により、スキャナを買い換えることなく2次元スキャナとして アップグレードが可能です。
バッテリーフル充電で、14時間/40,000回の連続読み取りが可能で、長時間作業も容易に行えます。

角度(°)【スキャン角】±70、【ピッチ角】±60 範囲10m 周波数2.4~2.5GHz(ISMバンド)Bluetooth Ver 2.1 Class 2 LED色 明るさ(Lx)0~100000(太陽光下) 防塵・防滴【スキャナ】IP42、【ベース】IP41 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【スキャナ】82×62×173、【ベース】81×132×102 光源(nm)624 安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・ LED Eye Safety IEC60825-1 充電時間(時間)4.5 動作温度(℃)【スキャナ】5~40、【ベース】0~50 読み取り速度10cm/秒 保管温度(℃)【スキャナ】-20~35、【ベース】-40~70 使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと) データ転送速度1Mbit/秒 コントラスト【最小】35% 消費電流【動作時】5W(1A@5VDC)、【待機時】0.5W(0.1A@5VDC) 耐衝撃【スキャナ】1.5mの高さからコンクリート上に30回落下させた後、正常に動作、【ベース】1mの高さからコンクリート上に50回落下させた後、正常に動作 読取角度(°)水平:37.8、垂直:28.9 イメージセンサーエリアイメージャー(640×480画素) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
商品タイプ
対応コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22954506 1452G1D-1USB ワイヤレス USB・キーボードウェッジ・RS232C・IBM 46xx(RS485) イメージャー 【1次元】Code 39・Code 128・Codabar・UPC・EAN・Interleaved 2 of 5・Codablock・GS1-128(UCC/EAN-128)・GS1 DataBar・Code 93 and 93
【2次元】PDF417・Micro PDF417・MaxiCode・Data Matrix・QR Code・Micro QR・Aztec Code・GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル)
【その他】各国 POST code
【OCRフォント(オプション)】OCR-A・OCR-B
専用リチウムイオン充電池パック 2400mAh 【スキャナ】210、【ベース】179
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22954506 1452G1D-1USB 63868106 1472G1D-1USB-5J 1472G1D-1USB-5J ワイヤレスバーコードスキャナ honeywell 63868106 ワイヤレスバーコードスキャナ honeywell 1台 41,980 税込46,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする