曜日別特売

ノンロットクリーン

ノンロットクリーン - 前田工繊ノンロットクリーン - 前田工繊ノンロットクリーン - 前田工繊ノンロットクリーン - 前田工繊
(2件のレビュー)

「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。
シックハウス対策を含めて、安全性には最大限配慮をしています。
溶剤は、臭いの少ない安全性を考慮した脂肪族系溶剤を使用しています。
食品衛生法・食品添加物等規格基準に適合の証明を取得しています。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関連資料:
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※飲食等に使用する食器等には利用を避けて下さい
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用場所
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
236390881缶(14L)屋内C-YO イエローオーク14L
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
236391061缶(14L)屋内C-LOライトオーク14L
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
236391241缶(14L)屋内C-DOダークオーク14L
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
236391491缶(14L)屋内C-OV オリーブ14L
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
236391671缶(14L)屋内C-DB ダークブラウン14L
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
236391851缶(14L)屋内C-NOナチュラルオーク14L
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
236392031缶(14L)屋内C-NB ニューブラック14L
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
236392281缶(14L)屋内C-WHホワイト14L
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
236392461缶(14L)屋内クリヤー14L
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
236392641缶(3.5L)屋内C-YO イエローオーク3.5L
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
236392891缶(3.5L)屋内C-LOライトオーク3.5L
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
236393071缶(3.5L)屋内C-DOダークオーク3.5L
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
236393251缶(3.5L)屋内C-OV オリーブ3.5L
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
236393431缶(3.5L)屋内C-DB ダークブラウン3.5L
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
236393681缶(3.5L)屋内C-NOナチュラルオーク3.5L
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
236393861缶(3.5L)屋内C-NB ニューブラック3.5L
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
236394041缶(3.5L)屋内C-WHホワイト3.5L
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
236394291缶(3.5L)屋内クリヤー3.5L
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
38765765-1缶(0.6L)屋内用C-YO イエローオーク0.6L
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
38765774-1缶(0.6L)屋内用C-LOライトオーク0.6L
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
38765783-1缶(0.6L)屋内用C-DOダークオーク0.6L
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
38765799-1缶(0.6L)屋内用C-OV オリーブ0.6L
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
38765808-1缶(0.6L)屋内用C-DB ダークブラウン0.6L
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
38765817-1缶(0.6L)屋内用C-NOナチュラルオーク0.6L
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
38765826-1缶(0.6L)屋内用C-NB ニューブラック0.6L
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
38765835-1缶(0.6L)屋内用C-WHホワイト0.6L
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
38765844-1缶(0.6L)屋内用クリヤー0.6L
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23639429
2020-07-13
用途: 木部の塗装作業時
その他業種

作業性も良く、思ったより感想も早く乾き、2回塗りを早く終わることができた。

対象商品 : 38765844
2020-04-27
用途: 風呂の窓枠のメンテナンス

湿気のある風呂窓枠に使える塗料が少ない、特に木調を維持できる”クリア”は特に少ない、
しばらく様子見て重ね塗り、期待している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする