耐環境用 小型防止・丸型 プッシュプル 固定ソケット Eシリーズ
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な屋外用丸形コネクタ
オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプルセルフラッチング方式
- 省スペース、高密度設計
- オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート
(半月型)によるアライメントト
- 230Aまでの電流容量の単極タイプ
- 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ
- ハンダ、クリンプ、プリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング - UL認定
用途
屋外で使用するアプリケーション
船上でのアプリケーション
同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体装置、通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など
種類丸型
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
材質真鍮、クロム
形状ストレート
定格電流(A)6
コンタクトユニット同軸
インピーダンス(Ω)50
IP等級IP68
内容量1個
船上でのアプリケーション
同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体装置、通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04