プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 ストレートプラグ Sシリーズ

プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 ストレートプラグ Sシリーズ - LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性 ストレートプラグ Sシリーズ - LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性 ストレートプラグ Sシリーズ - LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性 ストレートプラグ Sシリーズ - LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性 ストレートプラグ Sシリーズ - LEMO

レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート
(半月型)によるアライメント
-230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、
106極までのコンタクトがそろう多極タイプ
- 完全360° EMC遮断
-はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト
(ストレートまたはエルボ)コンタクト
-過酷な環境に耐える頑強なハウジング
-UL認定

用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレートIP等級IP50内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
コンタクトユニット
インピーダンス(Ω)
ケーブル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24728148FFA.0S.250.CTAC27-6同軸502.3~3.2
オープン
4,498
4,948(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728157FFA.0S.250.CTAC42-6同軸503.8~4.4
オープン
5,998
6,598(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728166FFA.0S.302.CLAC32210--2.3~3.2
オープン
3,798
4,178(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728175FFA.0S.302.CLAC42210--3.8~4.4
オープン
4,998
5,498(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728184FFA.0S.302.CLAC44210--3.8~4.4
オープン
3,798
4,178(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728193FFA.0S.304.CLAC3747--3.3~3.7
オープン
5,398
5,938(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728209FFA.0S.304.CLAC4247--3.8~4.4
オープン
4,298
4,728(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728218FFA.0S.304.CLAC4447--3.8~4.4
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
24728227FFA.0S.650.CTAC32-6三同軸502.3~3.2
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
24728263FFA.1S.275.CTAC32-10同軸752.2~3.2
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
24728288FFA.1S.275.CTAC52-10同軸754.2~5.2
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
24728297FFA.1S.275.CTAC62-10同軸755.2~6.2
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
24728324FFA.1S.304.CLAC42410--3.2~4.2
オープン
5,998
6,598(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728333FFA.1S.304.CLAC52410--4.2~5.2
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
24728349FFA.1S.304.CLAC62410--5.2~6.2
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
24728069FFA.00.113.CTAC31-8単極-2.8~3.1
オープン
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
返品不可
24728236FFA.1S.275.CLAC62-10同軸755.2~6.2
オープン
8,598
9,458(税込)
取扱停止中
返品不可
24728245FFA.1S.275.CTAC27-10同軸752.2~3.2
オープン
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
24728254FFA.1S.275.CTAC27Z-10同軸752.2~3.2
オープン
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
24728279FFA.1S.275.CTAC32Z-10同軸752.2~3.2
オープン
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
24728306FFA.1S.275.CTAC62Z-10同軸755.2~6.2
オープン
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
返品不可
24728358FFA.2S.140.CTAC42-40単極-3.3~4.2
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24728315FFA.1S.303.CLAC62310--5.2~6.2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする