同軸00.250 ケーブルアッセンブリー MFBモデル

同軸00.250 ケーブルアッセンブリー MFBモデル LEMO

50Ωコネクタ世界標準NIM・CAMAC-CD/N549規格に基づく、レモ小コネクタを両端に使用したレモケーブル、「LEMO00250」レモコネクタのポテンシャルを十分発揮し、ご使用になるアプリケーションに最適な伝送ラインのベストハーネスソリューションをご提案

用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等 種別同軸50Ω 材質真鍮、クロム IP等級IP50 内容量1本
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24730144 MFB.00.250.LTE010Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24730153 MFB.00.250.LTE020Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24730178 MFB.00.250.LTE040Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24730187 MFB.00.250.LTE050Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24730205 MFB.00.250.LTE100Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24730239 MFB.00.250.LTE200Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24730257 MFB.00.250.LTE400Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24730266 MFB.00.250.LTE500Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52971609 MFB.00.250.LTE010Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52971618 MFB.00.250.LTE020Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52971627 MFB.00.250.LTE030Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52971636 MFB.00.250.LTE040Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52971645 MFB.00.250.LTE050Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52971654 MFB.00.250.LTE060Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52971670 MFB.00.250.LTE100Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52971679 MFB.00.250.LTE10MY
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52971688 MFB.00.250.LTE150Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52971697 MFB.00.250.LTE200Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52971706 MFB.00.250.LTE300Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52971715 MFB.00.250.LTE400Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24730169 MFB.00.250.LTE030Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24730196 MFB.00.250.LTE060Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24730214 MFB.00.250.LTE10MY
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24730223 MFB.00.250.LTE150Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24730248 MFB.00.250.LTE300Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52971724 MFB.00.250.LTE500Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24730144 MFB.00.250.LTE010Y 12927647 MFB.00.250.LTE010 画像準備中 同軸00.250 ケーブルアッセンブリー MFBモデル LEMO 1本 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24730153 MFB.00.250.LTE020Y 12927586 MFB.00.250.LTE020 画像準備中 同軸00.250 ケーブルアッセンブリー MFBモデル LEMO 1本 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24730178 MFB.00.250.LTE040Y 12927550 MFB.00.250.LTE040 画像準備中 同軸00.250 ケーブルアッセンブリー MFBモデル LEMO 1本 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24730187 MFB.00.250.LTE050Y 12927611 MFB.00.250.LTE050 画像準備中 同軸00.250 ケーブルアッセンブリー MFBモデル LEMO 1本 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24730205 MFB.00.250.LTE100Y 12927620 MFB.00.250.LTE100 画像準備中 同軸00.250 ケーブルアッセンブリー MFBモデル LEMO 1本 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24730239 MFB.00.250.LTE200Y 12927577 MFB.00.250.LTE200 画像準備中 同軸00.250 ケーブルアッセンブリー MFBモデル LEMO 1本 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24730257 MFB.00.250.LTE400Y 12927541 MFB.00.250.LTE400 画像準備中 同軸00.250 ケーブルアッセンブリー MFBモデル LEMO 1本 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24730266 MFB.00.250.LTE500Y 12927525 MFB.00.250.LTE500 画像準備中 同軸00.250 ケーブルアッセンブリー MFBモデル LEMO 1本 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52971609 MFB.00.250.LTE010Y 12927647 MFB.00.250.LTE010 画像準備中 同軸00.250 ケーブルアッセンブリー MFBモデル LEMO 1本 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52971618 MFB.00.250.LTE020Y 12927586 MFB.00.250.LTE020 画像準備中 同軸00.250 ケーブルアッセンブリー MFBモデル LEMO 1本 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52971627 MFB.00.250.LTE030Y 12927595 MFB.00.250.LTE030 画像準備中 同軸00.250 ケーブルアッセンブリー MFBモデル LEMO 1本 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52971636 MFB.00.250.LTE040Y 12927550 MFB.00.250.LTE040 画像準備中 同軸00.250 ケーブルアッセンブリー MFBモデル LEMO 1本 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52971645 MFB.00.250.LTE050Y 12927611 MFB.00.250.LTE050 画像準備中 同軸00.250 ケーブルアッセンブリー MFBモデル LEMO 1本 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52971654 MFB.00.250.LTE060Y 12927559 MFB.00.250.LTE060 画像準備中 同軸00.250 ケーブルアッセンブリー MFBモデル LEMO 1本 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52971670 MFB.00.250.LTE100Y 82228267 MFB.00.250.LTE100 画像準備中 同軸00.250 ケーブルアッセンブリー MFBモデル LEMO 1本 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52971679 MFB.00.250.LTE10MY 12927507 MFB.00.250.LTE10M 画像準備中 同軸00.250 ケーブルアッセンブリー MFBモデル LEMO 1本 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52971688 MFB.00.250.LTE150Y 12927568 MFB.00.250.LTE150 画像準備中 同軸00.250 ケーブルアッセンブリー MFBモデル LEMO 1本 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52971697 MFB.00.250.LTE200Y 12927577 MFB.00.250.LTE200 画像準備中 同軸00.250 ケーブルアッセンブリー MFBモデル LEMO 1本 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52971706 MFB.00.250.LTE300Y 12927516 MFB.00.250.LTE300 画像準備中 同軸00.250 ケーブルアッセンブリー MFBモデル LEMO 1本 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52971715 MFB.00.250.LTE400Y 12927541 MFB.00.250.LTE400 画像準備中 同軸00.250 ケーブルアッセンブリー MFBモデル LEMO 1本 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする