同軸00.250 ケーブルアッセンブリー ディレーライン MSBモデル
50Ωコネクタ世界標準NIM・CAMAC-CD/N549規格に基づく、レモ小コネクタを両端に使用したレモケーブル、「LEMO00250」レモコネクタのポテンシャルを十分発揮し、ご使用になるアプリケーションに最適な伝送ラインのベストハーネスソリューションをご提案
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等
種別同軸50Ω
材質真鍮、ニッケル
特性インピーダンス(Ω)50
IP等級IP50
内容量1本
注意
※ディレイ検査書証明書は付きません。
商品豆知識
同軸ケーブル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24730528 | MSB.00.250.RTE020Y | 12927961 | MSB.00.250.RTE020 |
|
同軸00.250 ケーブルアッセンブリー ディレーライン MSBモデル | LEMO | 1本 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24730555 | MSB.00.250.RTE050Y | 12927927 | MSB.00.250.RTE050 |
|
同軸00.250 ケーブルアッセンブリー ディレーライン MSBモデル | LEMO | 1本 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24730564 | MSB.00.250.RTE060Y | 12927936 | MSB.00.250.RTE060 |
|
同軸00.250 ケーブルアッセンブリー ディレーライン MSBモデル | LEMO | 1本 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24730573 | MSB.00.250.RTE080Y | 12927945 | MSB.00.250.RTE080 |
|
同軸00.250 ケーブルアッセンブリー ディレーライン MSBモデル | LEMO | 1本 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 52971907 | MSB.00.250.RTE010Y | 12927900 | MSB.00.250.RTE010 |
|
同軸00.250 ケーブルアッセンブリー ディレーライン MSBモデル | LEMO | 1本 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 52971916 | MSB.00.250.RTE020Y | 12927961 | MSB.00.250.RTE020 |
|
同軸00.250 ケーブルアッセンブリー ディレーライン MSBモデル | LEMO | 1本 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 52971925 | MSB.00.250.RTE030Y | 12927909 | MSB.00.250.RTE030 |
|
同軸00.250 ケーブルアッセンブリー ディレーライン MSBモデル | LEMO | 1本 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 52971934 | MSB.00.250.RTE040Y | 12927918 | MSB.00.250.RTE040 |
|
同軸00.250 ケーブルアッセンブリー ディレーライン MSBモデル | LEMO | 1本 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 52971950 | MSB.00.250.RTE050Y | 12927927 | MSB.00.250.RTE050 |
|
同軸00.250 ケーブルアッセンブリー ディレーライン MSBモデル | LEMO | 1本 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 52971959 | MSB.00.250.RTE060Y | 12927936 | MSB.00.250.RTE060 |
|
同軸00.250 ケーブルアッセンブリー ディレーライン MSBモデル | LEMO | 1本 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 52971968 | MSB.00.250.RTE080Y | 12927945 | MSB.00.250.RTE080 |
|
同軸00.250 ケーブルアッセンブリー ディレーライン MSBモデル | LEMO | 1本 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 52971977 | MSB.00.250.RTE100Y | 12927891 | MSB.00.250.RTE100 |
|
同軸00.250 ケーブルアッセンブリー ディレーライン MSBモデル | LEMO | 1本 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 52971986 | MSB.00.250.RTE160Y | 12927875 | MSB.00.250.RTE160 |
|
同軸00.250 ケーブルアッセンブリー ディレーライン MSBモデル | LEMO | 1本 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04