曜日別特売

耐環境用 超小型防水 プッシュプル 中継フリーソケット Tシリーズ

耐環境用 超小型防水 プッシュプル 中継フリーソケット Tシリーズ - LEMO耐環境用 超小型防水 プッシュプル 中継フリーソケット Tシリーズ - LEMO耐環境用 超小型防水 プッシュプル 中継フリーソケット Tシリーズ - LEMO耐環境用 超小型防水 プッシュプル 中継フリーソケット Tシリーズ - LEMO耐環境用 超小型防水 プッシュプル 中継フリーソケット Tシリーズ - LEMO耐環境用 超小型防水 プッシュプル 中継フリーソケット Tシリーズ - LEMO

レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な屋外用丸形コネクタ。耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。
- プッシュプルセルフラッチング方式
- 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション
- 省スペース、高密度設計
- 2から64ピンの多極タイプ
- はんだ、クリンプまたはプリント基板コンンタクト - 完全360° EMC遮断 -過酷な環境に耐える頑強なハウジング
-UL認定

用途
屋外で使用するアプリケーション
船上でのアプリケーション
計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など
種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレートIP等級IP68内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
ケーブル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24730817PHG.0T.302.CLLC40Z2103.6~4.0
オープン
7,698
8,468(税込)
91日以内出荷
返品不可
24730826PHG.0T.305.CLLC4056.53.6~4.0
オープン
8,798
9,678(税込)
91日以内出荷
返品不可
24730923PHG.2T.302.CLLC85Z2258.1~8.5
オープン
15,980
17,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
24730957PHG.3T.330.CLLC10Z303.59.6~10.0
オープン
32,980
36,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
24730966PHG.TT.304.CLLC31422.7~3.0
オープン
10,980
12,078(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする