グラフィックスボード ELSA GeForce GT 730 LP 1GB
ロープロファイル規格準拠のコンパクトサイズで優れた
パフォーマンスを実現!マルチメディア用途に最適なグラフィックスボード
コア数384コア
プロセッサーNVIDIA(R)GeForce(R)GT730グラフィックスプロセッサー
仕様(最大画面数)3画面
対応OSWindows(R)10(32bit/64bit)、Windows(R)8.1(32bit/64bit)、Windows(R)8(32bit/64bit)、Windows(R)7(32bit/64bit)、Windows(R)Vista(32bit/64bit)、Windows(R)XP(32bit/64bit)
最大消費電力(W)25
インターフェースPCI Express 2.0 x16 (電気仕様 PCI Express x8)
内部メモリー1GB DDR3 SDRAM
コネクタDVI-D×1(デュアルリンク対応)、HDMI×1(HDMI1.4対応)、VGA×1
APIDirectX12API(Featurelevel11_0)/OpenGL4.4/NVIDIACUDA/DirectCompute/OpenCLAPI
寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)130×68.5×17(ブラケット部含まず)
内容量1台
注意
※デジタル出力はHDCP機能対応