Abaniact(アバニアクト) Abaniact(アバニアクト)の 空調・電設資材 Abaniact(アバニアクト)の テレビ受信用機器 Abaniact(アバニアクト)の 分配器・分岐器 情報分電盤 情報分電盤 注文コード 24734728 インターネット機器を収容するスペースとTV,TEL、LANを分配する分配装置が一体となった基地局BOX。 用途基地局情報分電盤 種類ホーム分電盤 深さ(mm)150 縦(mm)710 横(mm)370 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AD-8148F-00 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24734728 AD-8148F-00 オープン ¥49,980 ¥49,980 ¥54,978 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください テレビ受信用機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 光ファイバー HDMIケーブル 8K(60Hz) 4K(30/60/120Hz) 1980x1080 (60Hz) v1.0-2.1の機器に対応 Vodaview 税込¥5,938~ ¥5,398~ 無指向性 TVアンテナ MBタイプ はくでん 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 無指向性 TVアンテナ MBタイプ はくでん 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 無指向性 TVアンテナ Pタイプ はくでん 税込¥37,378~ ¥33,980~ 4K8K対応F型直列ユニット中間用・全端子電通型(袋入タイプ) マックステル 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応高シールドテレビターミナル1端子 ホワイト Panasonic(パナソニック) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビターミナル1端子 ホワイト Panasonic(パナソニック) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビコンセント 端末用 ホワイト Panasonic(パナソニック) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビコンセント 送り配線用 1端子 ホワイト Panasonic(パナソニック) 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ HDMIケーブル カモン 税込¥538 ¥489 バスケットへ HDMIケーブル ルーメン 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ HDMIケーブル ルーメン 税込¥1,208 ¥1,098 HDMIケーブル ルーメン 税込¥879 ¥799 バスケットへ HDMIケーブル ルーメン 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ HDMIケーブル ルーメン 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ HDMIケーブル ルーメン 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(20m) ATEN 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 4Kワイヤレスプレゼンスイッチャー ATEN 税込¥91,278 ¥82,980 バスケットへ 4Kワイヤレスプレゼンスイッチャー(クワッドビュー対応) ATEN 税込¥106,678 ¥96,980 バスケットへ 4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(10m) ATEN 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材テレビ受信用機器分配器・分岐器分配器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります 分配器 分岐器 シェアする マイページ 最近見た商品