金属用洗浄剤

金属用洗浄剤 エヌエスケミカル 金属用洗浄剤 エヌエスケミカル
(2件のレビュー)

ナフテン分を主成分とする低臭、低芳香族、低毒性溶材です。ラッカーシンナー等に比べて作業性、溶解性が良好です。
仕上り面が白くなりません。鉄、ステンレスの他コラム鋼材に付着している油の除去に適しています。

用途各種金属の脱脂洗浄、機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、離型剤その他の汚れ除去。 引火点(℃)72 密度(g/cm3)0.81(15℃) 危険等級 動粘度(mm2/s)1.5 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※火気・高温の着火源を避けること
※静電気や火花による引火を防止してください
※適当な保護具(手袋、メガネ、マスク、帽子、保護衣)を着用してください
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
NS-3000 24739427
NS-3000 24739427
24739427 NS-3000 1缶(4L) 4
オープン
4,998
5,498 (税込)
欠品中
NS-3000 24739436
NS-3000 24739436
24739436 NS-3000 1缶(16L) 16
オープン
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途:
パーツの洗浄
電気・ガス・熱供給・水道業

臭くなくて良いと思います、落ちがシンナー系に比べると劣るかな

2025-02-10
用途:
部品・工具の脱脂

ホントに低臭なのに脱脂力高いです!これがあればうちの用途ではトリクレン要りません。最初にこれ買って満足ですし、それほど量は使いませんので他製品とのコスパ比較はできませんが、リピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする