クツワ
A4 下敷
環境に優しい再生PET100%使用。
A4サイズで授業で使用する副読本、練習ドリルに適しています。
色
クリア
材質
再生PET
サイズ
A4
質量(g)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×0.6×297
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24743006
VS011CL
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください