クツワ
マルチホルダー
取り出しやすいファスナー付
仕分けポケット付
着脱簡単なホック式ベルトホルダー付
カラビナ付
色
黒
材質
本体:ポリエステル・ナイロン・PE・合成皮革、カラビナ:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24744327
238DRBK
M
57
100×40×120
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
24744336
239DRBK
L
90
130×70×110
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください