239DRBK マルチホルダー クツワ 24744336

マルチホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24744336 品番239DRBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取り出しやすいファスナー付
仕分けポケット付
着脱簡単なホック式ベルトホルダー付
カラビナ付

材質本体:ポリエステル・ナイロン・PE・合成皮革、カラビナ:アルミニウム 仕様ダブルファスナー、ショルダーベルトは付属していません サイズL 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×110 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする