クツワ
クツワの 腰袋/工具差し/携帯ケース
クツワの 腰袋
マルチホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24744327
品番
238DRBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取り出しやすいファスナー付
仕分けポケット付
着脱簡単なホック式ベルトホルダー付
カラビナ付
色
黒
材質
本体:ポリエステル・ナイロン・PE・合成皮革、カラビナ:アルミニウム
仕様
2方向ファスナー
サイズ
M
質量(g)
57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×40×120
RoHS指令(10物質対応)
対応